Raccord en L Parker W08LCF

Parker Hannifin RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION DE TUBE À TUBE

Voir les informations techniques

Références

Parker :W08LCF
Rubix :7826-2081658
Fabricant :W08LCF
COUDE UNION DIN MALE 8L ACIER ZN PS500 ECROU/BAGUE

Résumé technique

Matièreacier
Diamètre de filetage8
Typesérie légère
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE UNION DIN MALE 8L ACIER ZN PS500 ECROU/BAGUE


Les raccords EO-PSR permettent de produire des raccordements et des éléments de tuyauterie à haute pression exempts de fuites dans les systèmes hydrauliques. La principale caractéristique de l'EO-PSR (selon les normes DIN 3861 et DIN 2353) est la prise de bec progressive contrôlée dans le tube, grâce à une géométrie unique.
Accessoires inclus : Pré-assemblé avec écrou et bague coupante EO-PSR
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 8 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 8 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 8 mm
Connexion 2 Taille : 8 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 1 Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 500
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Union
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Union, coude 90°
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Diamètre de filetage8
Typesérie légère
Diamètre extérieur du tube8 mm
450,50 HT
/ 25 unités
540,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours