Raccord en L Parker 1CE48-15-6

Hannifin Embout

Voir les informations techniques

Références

Parker :1CE48-15-6
Rubix :7826-2298036
Fabricant :1CE48-15-6
EMBOUT FDIN L COUDE 45D + OR FM/DKOL-22X1,5-DN10 SERIE 48

Résumé technique

Matièreacier (corps)
Diamètre de filetage3/8
Typecoude 45
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT FDIN L COUDE 45D + OR FM/DKOL-22X1,5-DN10 SERIE 48


Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chrome 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 9.5 mm tuyau I.D., 3/8 pouce tuyau I.D., -6 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M22x1,5 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Femelle métrique L - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 46 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 20 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 69 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimensions hexagonales : 27 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -6
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 315, 31.5
Dimension de l'orifice : 15 mm
Type d'orifice : DKOL
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Coude 45°
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWE-L
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Diamètre extérieur du tube : 15

Informations techniques


Attributs
Matièreacier (corps)
Diamètre de filetage3/8
Typecoude 45
Diamètre extérieur du tube15 mm
Température mini-40 °C
Température maxi105 °C
671,80 € HT
/ 10 unités
806,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h