Veste haute visibilité P2L SELANLEDOUT-OM-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyéthylène
Parka Elan À Leds Coque Extérieure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
P2L :SELANLEDOUT-OM-3XL
Rubix :I967-6170424

Documents
Détails articles : PARKA ELAN A LEDS T3XL ORANGE / MARINE
Travaux sur voie publique, logitique, tarmac, voie férrée, nécessitant le port d'un EPI de haute visibilité. Coque extérieure HV, imperméable et respirante, FAG centrale sous rabat fermé par scratch, capuche amovible, 2 poches basses, ouverture en biais avec FAG, 1 poche Napoléon avec badge caché, doublure intérieure en filet mesh : meilleure aération. Manches doublées 100% PE, 2 grandes poches dont 1 pour le rangement de la capuche, trappe de visite facilitant la sérigraphie. Tissu Oxford 300D 100 PE, finition Teflon. Enduction PU 200 g. Système réfléchissant avec éclairage actif à LED intégrées, alimentées par batterie (fournie avec chargeur), durée d'exposition avant recharge : 8 h.
Normes : ENISO 20471-3, EN343-3-3 et EN14058.
Normes : ENISO 20471-3, EN343-3-3 et EN14058.
Points forts
Visible de jour comme de nuit même hors faisceau des phares pendant 8 h grâce à sa batterie rechargeable \nLeds intégrées
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | tissu oxford 300d 100 pe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,73 € HT
/ unité
341,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours