Pantalon workwear LMA 1770-BORNE-GRISCHARCOAL-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
LMA :1770-BORNE-GRISCHARCOAL-3XL
Rubix :0526-6242862
Fabricant :1770-BORNE-GRISCHARCOAL-3XL
EAN :3473833166903






Détails articles : GAMME BASIC PANTALON 1770-BORNE-GRISCHARCOAL-3XL
Pantalon multipoches : Ceinture élastiquée côtés avec 5 passants - Braguette zippée - 2 poches italiennes - Côté droit : 1 poche avec rabat fermé par velcro - Côté gauche : 1 poche cuisse zippée - Dos : 1 poche avec rabat Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,31 € HT
/ unité
30,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
