Pantalon workwear GISS 886732, Taille : XL | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester

Pantalon Urban Work Classic 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886732
Rubix :C600-6185890
EAN :3660338401237
PANTALON URBAN WORK CLASSIC 2 TXL GRIS POLY/COTON

Résumé technique

Couleurgris
Taillexl
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON URBAN WORK CLASSIC 2 TXL GRIS POLY/COTON


Le pantalon de travail URBAN WORK CLASSIC 2 de la marque GISS est conçu pour offrir confort, résistance et liberté de mouvement au quotidien. Adapté à une utilisation professionnelle toute l'année, il répond aux besoins variés des environnements industriels, artisanaux et logistiques.

Caractéristiques :
Conçu en tissu sergé souple et léger, le pantalon URBAN WORK CLASSIC 2 assure une excellente aisance de mouvement tout en conservant une bonne durabilité. Sa coupe fonctionnelle intègre une taille élastiquée sur les côtés pour un ajustement optimal. Doté de cinq poches bien positionnées, dont une poche mètre pratique, il permet de garder les outils essentiels à portée de main. Il est également prévu pour accueillir des genouillères, renforçant la protection dans les postures contraignantes. Son coloris gris sobre en fait un vêtement polyvalent, idéal pour de nombreux corps de métiers.

Spécifications :
- Nombreuses tailles disponibles.
- Tissu : sergé 65 % polyester et 35 % coton.
- Grammage : 235 g/m².
- Taille : élastiquée sur les côtés.
- Poches : 5 dont 1 poche mètre.
- Emplacement pour genouillères.
- Coloris : gris.
- Saisonnalité : toutes saisons.

Normes :
Ce pantalon workwear est certifié selon les normes EN ISO 13688 (exigences générales pour les vêtements de protection) et EN 14404 Type 2 niveau 0 (protection des genoux en association avec genouillères appropriées).

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, le plus grand distributeur européen de produits industriels. Depuis plus de 25 ans, GISS propose une gamme complète d'équipements de protection individuelle et de produits de sécurité. Elle dessert près de 40 000 clients dans toute l’Europe et veille à leur fournir des solutions fiables et rentables pour protéger leur bien le plus précieux : leurs employés.

Points forts

- Grande liberté de mouvement grâce à un tissu souple et léger.
- Coupe fonctionnelle avec ceinture élastiquée pour un meilleur ajustement.
- Pratique et organisé : 5 poches dont une spéciale mètre.
- Compatible avec des genouillères pour plus de protection.

Applications

Ce pantalon est idéal pour une large gamme de métiers. Il convient parfaitement aux professionnels de l’industrie, de la logistique, de la maintenance, ainsi qu'aux artisans et aux travailleurs du secteur des services.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taillexl
Matière principalepolyester
Couleur secondairenoir
Grammage235 g/m²
Matièrepolyester / coton
Promotion
Au lieu de 30,89
24,90 HT
/ unité
29,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.