Pantalon workwear Cepovett 9B44-8726-50-44, Taille : 44 | Couleur : Marine | Matière principale : Modacrylique
Jean’s MULTIRISQUES
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9B44-8726-50-44
Rubix :2223-6232163
Fabricant :22-9B44-8726-50-44
EAN :3603624071530



Détails articles : JEAN'S DENIM MULTIRISQUES T44 BLEU JEAN
Ceinture fermée par bouton rivet | 2 poches latérales | Poche cuisse à soufflet sous-rabat | Poche mètre à soufflet sous-rabat | Réhausse dos | Poches genouillères | Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm.
Normes : EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 Classe 1 ATPV : 15,7 CAL/CM², EN 14404 Niveau 1 / Type 2
Normes : EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 Classe 1 ATPV : 15,7 CAL/CM², EN 14404 Niveau 1 / Type 2
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 44 |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 58% modacrylique – 38% coton – 4% elasthanne – 2% fibre antistatique – 345 gr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,17 € HT
/ unité
203,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Taille
44
