Pantalon workwear Molinel 24762351158EJ84-42, Taille : 42 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Pantalon Luklight
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :24762351158EJ84-42
Rubix :9314-6108152
Fabricant :24762351158EJ84-42
EAN :3115998316044

Détails articles : PANTALON C/P LUK-LIGHT EJ84 T42 ORANGE FLUO / MARINE
EN 20471 CLASSE 2 Coupe baggy, taille semi élastiquée, ceinture 5 passants, braguette à glissière, 2 poches italiennes, 1 poche téléphone fermée par rabat scratch, 1 poche arrière, 1 grande poche cuisse fermée par rabat scratch, 1 poche mètre, 1 sangle porte outils, empiècement d'aisance à l'entrejambe, genoux préformés.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 42 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | satin 60% / 40% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,31 € HT
/ unité
77,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Taille
42