Pantalon workwear DMD 408020CBPT0, Taille : 0 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton/Polyester
Pantalon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :408020CBPT0
Rubix :1544-6241212
Fabricant :408020CBPT0
EAN :3660668432956





Résumé technique
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Matière principale | coton/polyester |
Documents
Détails articles : PANTALON PRESTIGE BIORECYCLE T0 GAMME IDEAL PLUS MARINE T0
L’IDÉAL PLUS, tenue industrielle emblématique de DMD FRANCE, évolue avec la version PRESTIGE : look moderne, confort accru et nouvelles fonctionnalités, tout en conservant sa qualité et son excellent rapport qualité/prix. Un classique revisité en version eco-conçue coton bio et polyester recyclé.
Points forts
Tenue polyvalente éco-conçue fabriquée en Tunisie dans un tissu coton bio et polyester recyclé. Existe également en version bicolore. Coupe moderne associée à de nombreuses fonctionnalités : multipoches, mercerie plastique, compatible entretien industriel, poches genoux, couvre-reins...
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | 65% coton bio 35% polyester recyclé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,26 € HT
/ unité
60,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours