Pantalon workwear GISS 886745, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Pantalon Urban Work Plus 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :886745
Rubix :C600-6185879
EAN :3660338401343



Documents
Détails articles : PANTALON URBAN WORK PLUS 1 TL GRIS POLY/COTON/STRETCH
Le pantalon URBAN WORK PLUS 1 de GISS est un vêtement de travail bien pensé, conçu pour répondre aux exigences des professionnels en mouvement.
Caractéristiques :
Conçu en tissu stretch, le pantalon URBAN WORK PLUS 1 garantit une liberté de mouvement optimale tout au long de la journée. Sa coupe moderne s’adapte parfaitement aux différentes morphologies, offrant un confort supérieur et une esthétique professionnelle. Sa ceinture noire, fermable par un bouton, est complétée par un dos élastiqué, assurant un maintien efficace sans comprimer. Les cinq poches, dont une spécialement conçue pour le mètre, sont très pratiques, parfaitement adaptées au stockage d’outils légers. Sa conception robuste permet une utilisation quotidienne intense dans les environnements les plus variés.
Spécifications :
- Composition : 63 % polyester, 34 % coton, 3 % élasthanne.
- Type de tissu : sergé stretch.
- Grammage : 240 g/m².
- Vaste choix de tailles.
- Ceinture élastiquée pour plus de confort.
- Nombre de poches : 5 (dont 1 poche mètre).
- Couleur : gris.
Normes :
Ce pantalon de travail est certifié selon la norme EN ISO 13688 relative aux exigences générales pour les vêtements de protection.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive de Rubix, dédiée à la protection individuelle et à la sécurité des professionnels. Créée en France, GISS répond depuis plus de 25 ans aux besoins des entreprises européennes en proposant des produits de qualité, conformes aux normes les plus strictes. En collaborant avec les meilleurs fournisseurs et en utilisant des matériaux de haute qualité, GISS garantit des Équipements de Protection Individuelle comparables aux grandes marques, à des tarifs compétitifs.
Caractéristiques :
Conçu en tissu stretch, le pantalon URBAN WORK PLUS 1 garantit une liberté de mouvement optimale tout au long de la journée. Sa coupe moderne s’adapte parfaitement aux différentes morphologies, offrant un confort supérieur et une esthétique professionnelle. Sa ceinture noire, fermable par un bouton, est complétée par un dos élastiqué, assurant un maintien efficace sans comprimer. Les cinq poches, dont une spécialement conçue pour le mètre, sont très pratiques, parfaitement adaptées au stockage d’outils légers. Sa conception robuste permet une utilisation quotidienne intense dans les environnements les plus variés.
Spécifications :
- Composition : 63 % polyester, 34 % coton, 3 % élasthanne.
- Type de tissu : sergé stretch.
- Grammage : 240 g/m².
- Vaste choix de tailles.
- Ceinture élastiquée pour plus de confort.
- Nombre de poches : 5 (dont 1 poche mètre).
- Couleur : gris.
Normes :
Ce pantalon de travail est certifié selon la norme EN ISO 13688 relative aux exigences générales pour les vêtements de protection.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive de Rubix, dédiée à la protection individuelle et à la sécurité des professionnels. Créée en France, GISS répond depuis plus de 25 ans aux besoins des entreprises européennes en proposant des produits de qualité, conformes aux normes les plus strictes. En collaborant avec les meilleurs fournisseurs et en utilisant des matériaux de haute qualité, GISS garantit des Équipements de Protection Individuelle comparables aux grandes marques, à des tarifs compétitifs.
Points forts
- Tissu stretch offrant une liberté de mouvement maximale, même en posture contraignante.
- Haute résistance à l’usure grâce au mélange polyester/coton.
- Rapport qualité/prix optimisé pour les entreprises recherchant performance et maîtrise budgétaire.
- Haute résistance à l’usure grâce au mélange polyester/coton.
- Rapport qualité/prix optimisé pour les entreprises recherchant performance et maîtrise budgétaire.
Applications
Idéal pour les professionnels des secteurs de l’industrie, de la logistique, du BTP, de la maintenance et des services. Ce pantalon workwear est conçu pour répondre aux exigences de métiers où confort, durabilité et liberté de mouvement sont essentiels. Il convient parfaitement aux environnements où les opérateurs alternent entre station debout, accroupie ou en mouvement constant.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 240 g/m² |
| Matière | polyester / coton / elasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,96 € HT
/ unité
33,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h