Veste haute visibilité DMD 701020HVRT2, Taille : 02 | Couleur : Rouge | Matière principale : Coton/Polyester
Pantalon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :701020HVRT2
Rubix :1544-6241306
Fabricant :701020HVRT2
EAN :3660668426672

Documents
Détails articles : PANTALON HVVISIOFIT ROUGEMARINT2 GAMME VISIOFIT HOMME T2
La collection VISIOFIT allie haute visibilité, performance et élégance. Technique et haut de gamme, elle est certifiée ISO 20471 classe 2 ou 3. Déclinée au féminin, elle séduit par ses coupes ajustées, bandes ajourées et son design innovant fluo/contrasté.
Points forts
Bandes rétroréfléchissantes ajourées pour le confort et la souplesse. Compatible entretien industriel. Coupe ajustée. Tenue déclinée en version femme. Multipoches et poches genoux cordura.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | tissu contrasté : 65% coton 35% polyester / tissu fluorescent : satin 55% coton 45% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,88 € HT
/ unité
107,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
