Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B82-8496-6-5, Taille : 05 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon poches genoux ANTUCO
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9B82-8496-6-5
Rubix :2223-6198413
EAN :3603625019623

Détails articles : PANTALON POCHES GENOUX ATEX REFLECT 260 XP ANTUCO GRIS T5
Collerette de marquage intérieure
Poches italiennes sous rabat fermé par pression cachée
Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou caché à la ceinture
Ceinture élastiquée avec réhausse dos
Poches dos sous rabat fermé par pression cachée
Poches cuisses plaquées sur le devant et soufflet sur l’arrière sous rabat fermé par pressions cachées
Bandes rétro-réfléchissantes de 50mm
Normes : EPI CATEGORIE 3 MRB71 ; EN 17353 2020 TYPE B2 ; EN 1149-5 2018 ; EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 E2 F1 ; EN 11611 2015 A1 CLASSE 1 ; EN 13034 2005 + A1 : 2009 TYPE PB[6] ; IEC 61482-2 2018 APC1 ATPV TISSU : 9,4 CAL/CM² ; EN 14404 + A1 : 2010 NIVEAU 1 / TYPE 2 AVEC GENODIVS
Poches italiennes sous rabat fermé par pression cachée
Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou caché à la ceinture
Ceinture élastiquée avec réhausse dos
Poches dos sous rabat fermé par pression cachée
Poches cuisses plaquées sur le devant et soufflet sur l’arrière sous rabat fermé par pressions cachées
Bandes rétro-réfléchissantes de 50mm
Normes : EPI CATEGORIE 3 MRB71 ; EN 17353 2020 TYPE B2 ; EN 1149-5 2018 ; EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 E2 F1 ; EN 11611 2015 A1 CLASSE 1 ; EN 13034 2005 + A1 : 2009 TYPE PB[6] ; IEC 61482-2 2018 APC1 ATPV TISSU : 9,4 CAL/CM² ; EN 14404 + A1 : 2010 NIVEAU 1 / TYPE 2 AVEC GENODIVS
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Classe EN20471 | 1 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 260 g/m² |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,78 € HT
/ unité
146,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
