Pantalon haute visibilité Cepovett 9085-9570-720/3, Taille : 03 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Pantalon HV Fluo Safe Classe 2
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9085-9570-720/3
Rubix :2223-6111369
EAN :3184376139674

Détails articles : PANTALON HV JAUNE/VERT T3 FLUO SAFE CLASSE 2
PANTALON HV Tissu fluorescent : 55 % Coton - 45 % Polyester - 300 g/m². Tissu de contraste : 65 % Coton - 35 % Polyester - 300 g/m². Ceinture fermée par bouton. Élastiques côtés. Fermeture à glissière. 2 poches italiennes. 1 poche cuisse à soufflets avec rabat fermé ET poches mètre. 1 poche dos. Bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm . Entrejambe: 80 cm + ourlet de 5cms.Adapté à l'entretien industriel (50 cycles)-
Norme EN ISO 20471 : 2013. Classe 2 porté seul. Classe 3 indissociable avec blouson classe 2.
Norme EN ISO 20471 : 2013. Classe 2 porté seul. Classe 3 indissociable avec blouson classe 2.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | vert |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | tissu fluorescent : 55 % coton - 45 % polyester. tissu de contraste : 65 % coton - 35 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,69 € HT
/ unité
51,23 € TTC
- Epuisé
