Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B81-3047-404-5, Taille : 05 | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Pantalon FLUO BASE XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9B81-3047-404-5
Rubix :2223-6192513
EAN :3603624568023

Détails articles : PANTALON FLUO BASE XP T5 ORANGE FLUO/MARINE
Braguette fermée par femeture à glissière + bouton clou à la ceinture
Poches italiennes
Poche cuisse à soufflets fermé par grippers cachés
Ceinture élastiquée dos côtés
Poche dos plaquée
Poche mètre insérée dans le rabat
Bandes de 70mm rétro-réfléchissantes
Normes : EPI CATEGORIE 2 HV42 : EN ISO 20471 + A1 : 2016 Classe 2, Classe 3 indissociable avec le blouson classe 2
Poches italiennes
Poche cuisse à soufflets fermé par grippers cachés
Ceinture élastiquée dos côtés
Poche dos plaquée
Poche mètre insérée dans le rabat
Bandes de 70mm rétro-réfléchissantes
Normes : EPI CATEGORIE 2 HV42 : EN ISO 20471 + A1 : 2016 Classe 2, Classe 3 indissociable avec le blouson classe 2
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | 80% polyester 20% coton 280gr/m² ; marine : 60% coton 40% polyester 300gr/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,55 € HT
/ unité
30,66 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours
