Pantalon haute visibilité Lafont 1FLH77CP01334T6, Taille : 06 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Pantalon COLLECTION FLASH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :1FLH77CP01334T6
Rubix :8677-6105149
EAN :3609701672416

Documents
Détails articles : PANTALON HV JAUNE/N 1FLH77CP T6 SATIN FLUO 55/C 45/P EJ77
Satin fluorescent 55% coton 45% polyester 300g/ tissu contrasté : croisé 60% coton 40 % polyester 390 g.
Applications
Environnement, normes
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | noir |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | satin fluorescent 55 % coton 45 % polyester / croisé 60% coton 40% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,45 € HT
/ unité
60,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
