Pansement adhésif stérile Farmor PAN 6405 CH, Longueur : 400.5 mm
Pansements auto-adhésif
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :PAN 6405 CH
Rubix :A355-6170825
Fabricant :PAN 6405 CH
EAN :5430000726337

Documents
Détails articles : PANSEMENT AUTO-ADHESIF COULEUR CHAIR A DECOUPER 4,5MX6CM
Auto-adhésif, ils ne collent pas à la peau, ni à la plaire, ni aux poils. Flexibles et extensibles, ils s'adaptent parfaitement aux mouvements.Peuvent être utilisés avec des crèmes ou avec les mains mouillées. Peuvent s'utiliser sous des gants. Arrêtent les saignements, protègent la plaie. Faciles à déchirer sur mesure. Conviennent aussi pour la fixation des compresses. Absorbant pour le sang et les autres liquides.
Poreux : laissent respirer et transpirer la peau.
Waterproof : résistant à l'eau et aux corps gras.
Sans adhésif.
Informations techniques
Attributs
| Matière | sans latex ; sans adhésif |
|---|---|
| Longueur | 400,5 mm |
| Résistance à l'eau | oui |
| Type | pansement auto-adhésif (poreux, imperméable) |
| Taille | 4,5 m x 6 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 19,24 €
12,90 € HT
/ unité
15,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h