Kit de réassort pour trousse de secours / armoire à pharmacie Farmor KIT 5101 BP, Type : Kit Réassort

Kit réassort 1 à 5 personnes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Farmor :KIT 5101 BP
Rubix :A355-6200645
EAN :3760098255207
KIT MULTIRISUQUES 1 A 5 PERSONNE KIT 5101 BP

Résumé technique

Typekit réassort

Documents

Détails articles : KIT MULTIRISUQUES 1 A 5 PERSONNE KIT 5101 BP


Kit de réassort pour armoire à pharmacie de 1 à 5 personnes conditionné en emballage carton : 1 couverture de survie
22 pansements adhésifs assortis :
- 15 de 20 mm x 72 mm
- 2 de 53 mm x 70 mm
- 5 de 10 cm x 6 cm
1 pansement compressif stérile
10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
1 bande extensible 3 m x 5 cm
1 bande extensible 3 m x 10 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux
10 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
4 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
4 compresses d’alcool 70°
4 compresses anti-coups au calendula
4 compresses de lotion asséchante
2 dosettes de sérum physiologique stérile
1 lot de 2 mèches hémostatiques stériles Coalgan®
1 livret premiers soins en 10 langues

Informations techniques


Attributs
Typekit réassort
38,24 € HT
/ unité
45,89 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.