Pansement adhésif stérile 3M 7000115120, Longueur : 10 mm
PANSEMENTS NEXCARE BLOOD STOP
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000115120
Rubix :2771-6200698
EAN :04001895926501

Résumé technique
| Matière | film élastique en polyuréthane enduit d'un adhésif hypoallergénique en polyacrylate sans latex |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
Détails articles : PANSEMENTS NEXCARE BLOOD STOP PAQUET DE 30
3M PANSEMENTS NEXCARE BLOOD STOP 427913
PAQUET DE 30
Informations techniques
Attributs
| Matière | film élastique en polyuréthane enduit d'un adhésif hypoallergénique en polyacrylate sans latex |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Résistance à l'eau | oui |
| Type | pansement en film transparent (film adhésif) |
| Taille | 10 x 12 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,92 € HT
/ 12 boites
142,70 € TTC
- Epuisé