Pansement adhésif stérile Farmor LOT 6310 BL, Longueur : 72 mm
Pansements 25x72 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :LOT 6310 BL
Rubix :A355-6123270
EAN :3760098256303

Documents
Détails articles : PANSEMENT LOT DE 100 6310BL ADHESIFS DETECTABLES
Pansement bleu en polyéthylène 25 x 72 mm. En lot de 100.
Ces pansements adhésifs, en plastique (polyéthylène ou polyuréthane), sont fabriqués pour répondre aux besoins particuliers des milieux alimentaires (Agro alimentaire et restauration). De couleur bleue, ils possèdent également un film métallique incorporé sous la compresse ce qui permet un repérage immédiat par les détecteurs de métaux.
Ces pansements adhésifs, en plastique (polyéthylène ou polyuréthane), sont fabriqués pour répondre aux besoins particuliers des milieux alimentaires (Agro alimentaire et restauration). De couleur bleue, ils possèdent également un film métallique incorporé sous la compresse ce qui permet un repérage immédiat par les détecteurs de métaux.
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyéthylène (pe) |
|---|---|
| Longueur | 72 mm |
| Résistance à l'eau | oui |
| Type | pansement adhésif bleu imperméable et détectable par les détecteurs de métaux (pansement en plastique/polyéthylène avec film métallique intégré) |
| Taille | 25 x 72 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,99 € HT
/ lot
26,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h