Armoire à pharmacie Farmor ARM 1202 VT, Nombre de portes : 1 | Hauteur : 460 mm | Largeur : 140 mm
Armoire à pharmacie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :ARM 1202 VT
Rubix :A355-6237508
EAN :3760098250325



Documents
Détails articles : ARMOIRE A PHARMACIE 1 PORTE, 300X460X140MM
. Une porte en verre trempée blanche
. Tôle galvanisée
. Une serrure avec 2 clés uniques par armoire
. Serrure et clés numérotées par un même nombre
. Fermeture magnétique
. 2 étagères fixes en tôle
. Tôle galvanisée
. Une serrure avec 2 clés uniques par armoire
. Serrure et clés numérotées par un même nombre
. Fermeture magnétique
. 2 étagères fixes en tôle
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 1 |
|---|---|
| Hauteur | 460 mm |
| Largeur | 140 mm |
| Profondeur | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,31 € HT
/ unité
96,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h