Pansement adhésif stérile Farmor PAN 8348 BL, Longueur : 18 mm
Boite de 32 pansements bleus 18 cm x 2 cm en tissu élastique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :PAN 8348 BL
Rubix :A355-6237516
EAN :5430000726030

Documents
Détails articles : BOITE DE 32 PANSEMENTS ADHESIFS BLEUS 18X2CM LA BOITE 32
Boite de pansements adhésifs en plastique bleu
La couleur bleue et le film en aluminium situé sous la compresse permettent une identification
visuelle et magnétique (conforme à la norme HACCP)
• Support en textile, très souple et confortable
• Laisse la plaie respirer
• Très élastique et adapté aux parties mobiles du corps
• Adhésif hypoallergénique très puissant qui permet au pansement de bien adhérer
• Compresse absorbante qui ne colle pas à la plaie
• Sans latex
• Conforme à la norme HACCP, IFS et BRC
La couleur bleue et le film en aluminium situé sous la compresse permettent une identification
visuelle et magnétique (conforme à la norme HACCP)
• Support en textile, très souple et confortable
• Laisse la plaie respirer
• Très élastique et adapté aux parties mobiles du corps
• Adhésif hypoallergénique très puissant qui permet au pansement de bien adhérer
• Compresse absorbante qui ne colle pas à la plaie
• Sans latex
• Conforme à la norme HACCP, IFS et BRC
Informations techniques
Attributs
| Matière | tissu élastique |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Résistance à l'eau | oui |
| Type | pansement adhésif détectable (tissu élastique) |
| Taille | 18 x 2 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,78 € HT
/ unité
18,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h