Palier applique auto-aligneur SKF FYWK 20 YTH

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYWK 20 YTH
Rubix :0301-1356392
Fabricant :443505
EAN :07316574920044
PALIER FYWK 20 YTH SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur37,3 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYWK 20 YTH SKF


Y-flange bearing housing, square, composite material, optimized interior design.
Ces paliers roulements-inserts à appliques carrée sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résistant aux produits chimiques
- Pré-lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Léger
- Robuste

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur37,3 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Matièreacier
Longueur86 mm
Sériefywk
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre des trous de fixation12,3 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur86 mm
Poids0,29 kg
149,33 € HT
/ unité
179,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours