Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 35 WF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 35 WF
Rubix :0301-1021648
Fabricant :74316
EAN :7316570886825
PALIER SY 35 WF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation126 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SY 35 WF SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre avec une bague de blocage excentrique, pour un montage facile.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation126 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Largeur totale du roulement51,1 mm
Diamètre extérieur160 mm
Serrage32,3 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Hauteur93 mm
Longueur160 mm
Etancheitétenuta a contatto standard con flinger aggiuntivo semplice su entrambi i lati (2f)
Sériesy (plummer block)
Poids1,6 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Largeur45 mm
85,77 HT
/ unité
102,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours