Références
SKF :SONL 220-520
Rubix :0301-1357195
Fabricant :196018
EAN :7316572186022


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 320 mm |
| Hauteur d'axe | 145 mm |
Détails articles : PALIER SONL 220-520 SKF
Bearing housing and housing accessories Housing
Palier en métal coulé ou composite noir à semelle à joint diamétral qui peut être boulonné sur une surface d'appui. Les paliers sont robustes et adaptés à des conditions de fonctionnement difficiles. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 320 mm |
| Hauteur d'axe | 145 mm |
| Hauteur | 323 mm |
| Longueur | 400 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 186 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 810,37 € HT
/ unité
3 372,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours