Références
SKF :SNLN 3048
Rubix :0301-1021504
Fabricant :263344
EAN :7316572868577


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 610 mm |
| Hauteur d'axe | 210 mm |
Détails articles : PALIER SNLN 3048 SKF
Palier à semelle SNLN en fonte à graphite sphéroïdal avec quatre trous de vis.
La combinaison de paliers, de roulements et d’accessoires SKF constitue un excellent choix pour une solution sur mesure, fiable et durable de votre montage d’arbre. SKF propose une large gamme de modèles et de tailles de paliers de haute qualité en fonction de vos exigences spécifiques, y compris des paliers spéciaux pour applications spécifiques. Les roulements reflètent la technologie de pointe SKF, fournissant les roulements de qualité optimale. Vous devez acheter séparément chaque pièce de la combinaison.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 610 mm |
| Hauteur d'axe | 210 mm |
| Hauteur | 423 mm |
| Longueur | 720 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 360 mm |
| Largeur | 270 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 629,68 € HT
/ unité
3 155,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours