Références
Réf. remplacée :SES526-L
FAG :SES526-L
Rubix :0255-1480547
Fabricant :0860886450000
EAN :4064328435315


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 56 mm |
| Hauteur d'axe | 150 mm |
Détails articles : CORPS DE PALIER SES526-L FAG
Corps de palier à semelle en 2 parties pour différents versions de paliers
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 56 mm |
| Hauteur d'axe | 150 mm |
| Matière | fonte à graphite lamellaire |
| Capacité de charge | 91774 kg |
| Type | paliers à semelle fendus (série ses, conception standard) |
| Hauteur | 290 mm |
| Longueur | 445 mm |
| Etancheité | guarnizioni non incluse (ordinate separatamente). guarnizioni compatibili: edh (doppia labbro), efs (feltro), ets (labirinto), edv (v-ring), etc (taconite). |
| Compatibilité des roulements | roulements à rouleaux sphériques à alésage cylindrique ; exemples répertoriés pour ses526-l : 1226, 20226, 22226, 23226, 6226, ws22226-e1-2rsr |
| Nombre de trous | 2 |
| Forme de l’alésage | cylindrique |
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 190 mm |
| Forme du boîtier | poulie fendue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 537,80 €
296,63 € HT
/ unité
355,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h