Références
SKF :SNL 3152
Rubix :0301-1357216
Fabricant :146145
EAN :7316571680521


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 650 mm |
| Hauteur d'axe | 260 mm |
Détails articles : PALIER SNL 3152 SKF
Un palier SKF, associé aux roulements SKF appropriés, constitue une unité de roulement économique et interchangeable qui répond à la demande de conceptions faciles à entretenir. En tant que fournisseur leader de roulements, SKF produit également des paliers dans une large gamme de conceptions et de dimensions basées sur l'expérience acquise dans tous les secteurs industriels. Les paliers SKF présentent, entre autres, les avantages suivants : - vaste gamme de conceptions et de dimensions - haute qualité de la conception et de la fabrication des paliers - disponibilité mondiale.
Les paliers à semelle SNL des séries 30, 31 et 32 sont robustes et adaptés à des conditions de fonctionnement difficiles. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 650 mm |
| Hauteur d'axe | 260 mm |
| Matière | fonte grise (standard) ; fonte à graphite sphéroïdal disponible sur demande |
| Type | boîtier de palier en deux parties (série snl) |
| Hauteur | 516 mm |
| Longueur | 770 mm |
| Etancheité | labyrinth seal (ts) standard; other options available (tnf taconite, four‑lip, v‑ring, felt, oil seals) |
| Compatibilité des roulements | conçu pour les roulements à billes à contact oblique et les roulements à rouleaux sphériques (par ex. séries 222, 232, 213, 223) ; compatible avec les roulements montés sur manchon d'adaptation (exemples : ensembles de la série 23152) |
| Nombre de trous | 4 |
| Forme de l’alésage | alésage conique (pour manchon d'adaptation) — paliers également disponibles pour alésages cylindriques |
| Diamètre extérieur | 440 mm |
| Largeur | 330 mm |
| Forme du boîtier | poulie en deux parties (deux pièces : chapeau et socle) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 870,90 € HT
/ unité
4 645,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours