Corps de palier à semelle SKF SNL 518-615 K7

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SNL 518-615 K7
Rubix :0301-1357092
Fabricant :106811
EAN :7316571291413
PALIER SNL 518-615 K7 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur102,5 mm
Entraxe de fixation290 mm
Hauteur d'axe100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNL 518-615 K7 SKF


Un palier SKF, associé aux roulements SKF appropriés, constitue une unité de roulement économique et interchangeable qui répond à la demande de conceptions faciles à entretenir. En tant que fournisseur leader de roulements, SKF produit également des paliers dans une large gamme de conceptions et de dimensions basées sur l'expérience acquise dans tous les secteurs industriels. Les paliers SKF présentent, entre autres, les avantages suivants : - vaste gamme de conceptions et de dimensions - haute qualité de la conception et de la fabrication des paliers - disponibilité mondiale.
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Points forts

- Facilité d'installation
- Montage rentable des roulements
- Réduction de la maintenance
- Minimisation des fuites de lubrifiant

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur102,5 mm
Entraxe de fixation290 mm
Hauteur d'axe100 mm
Hauteur194 mm
Longueur345 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur192 mm
Largeur140 mm
281,67 € HT
/ unité
338,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours