Corps de palier à semelle NSK SNN507-606+J
SNN507-606+FS P J
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :SNN507-606+J
Rubix :0294-1243698
Fabricant :SNN507-606+J N
EAN :00029176800689

Documents
Détails articles : PALIER FONTE SNN507-606 NSK
Corps de palier en fonte grise haute rigidité conçu pour les applications difficiles (exemple : convoyage, ventilateur, etc...) équipé d’un orifice de re-lubrification et d’un orifice de décharge. Fonte haute résistance permettant l’utilisation de 5 types d’étanchéités.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 150 mm |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,86 € HT
/ unité
105,43 € TTC

- Livraison habituellement sous (31) jours
