Références
SNR :SP207
Rubix :0302-1378607
EAN :3413520577117


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 127 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
Détails articles : PALIER SP207 SNR
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 127 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre extérieur | 51,1 mm |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,49 € HT
/ unité
492,59 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h