Corps de palier à semelle SKF SNL 3134

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SNL 3134
Rubix :0301-1277996
Fabricant :145721
EAN :7316571676739
PALIER SNL 3134 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur112,713 mm
Entraxe de fixation430 mm
Hauteur d'axe170 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNL 3134 SKF


Un palier SKF, associé aux roulements SKF appropriés, constitue une unité de roulement économique et interchangeable qui répond à la demande de conceptions faciles à entretenir. En tant que fournisseur leader de roulements, SKF produit également des paliers dans une large gamme de conceptions et de dimensions basées sur l'expérience acquise dans tous les secteurs industriels. Les paliers SKF présentent, entre autres, les avantages suivants : - vaste gamme de conceptions et de dimensions - haute qualité de la conception et de la fabrication des paliers - disponibilité mondiale.
Les paliers à semelle SNL des séries 30, 31 et 32 sont robustes et adaptés à des conditions de fonctionnement difficiles. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur112,713 mm
Entraxe de fixation430 mm
Hauteur d'axe170 mm
Matièrefonte
Typeboîtier de palier à deux pièces
Hauteur333 mm
Longueur510 mm
Etancheitéwithout (standard). optional seals: four‑lip, v‑ring, felt, labyrinth (ts 34), taconite (tk 34) or oil seals (turt).
Compatibilité des roulementsroulements à billes auto-alignants, roulements à rouleaux sphériques et roulements à rouleaux toroïdaux carb (par exemple, roulements des séries 222, 232, 213 et 223) ; les paliers acceptent des roulements à alésage cylindrique ou des roulements sur manchons d'adaptation/de démontage (conformément à la gamme snl).
Nombre de trous4
Forme de l’alésagecylindrique
Diamètre extérieur280 mm
Largeur180 mm
Forme du boîtierpoulie fendue (à oreilles) — en deux parties
1 854,73 € HT
/ unité
2 225,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours