Corps de palier à semelle NSK SNN524-620+J

SNN507-606+FS P J

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :SNN524-620+J
Rubix :0294-1243712
EAN :00029176800900
PALIER FONTE SNN524-620 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Entraxe de fixation350 mm
Hauteur d'axe140 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER FONTE SNN524-620 NSK


Corps de palier en fonte grise haute rigidité conçu pour les applications difficiles (exemple : convoyage, ventilateur, etc...) équipé d’un orifice de re-lubrification et d’un orifice de décharge. Fonte haute résistance permettant l’utilisation de 5 types d’étanchéités.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Entraxe de fixation350 mm
Hauteur d'axe140 mm
Longueur410 mm
Largeur185 mm
804,05 € HT
/ unité
964,86 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h