Références
SKF :SNL 522-619 K7
Rubix :0301-1357112
Fabricant :106812
EAN :7316571291420


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 350 mm |
| Hauteur d'axe | 125 mm |
Détails articles : PALIER SNL 522-619 K7 SKF
An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain.
As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages
• large assortment of design and sizes
• high quality of bearing housings design and manufacturing
• worldwide availability
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 350 mm |
| Hauteur d'axe | 125 mm |
| Hauteur | 242 mm |
| Longueur | 410 mm |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,58 € HT
/ unité
523,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours