Corps de palier à semelle SKF SNL 516-613 V

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SNL 516-613 V
Rubix :0301-1021546
Fabricant :93347
EAN :7316570505726
PALIER SNL 516-613 V SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur92,5 mm
Entraxe de fixation260 mm
Hauteur d'axe95 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNL 516-613 V SKF


Un palier SKF, associé aux roulements SKF appropriés, constitue une unité de roulement économique et interchangeable qui répond à la demande de conceptions faciles à entretenir. En tant que fournisseur leader de roulements, SKF produit également des paliers dans une large gamme de conceptions et de dimensions basées sur l'expérience acquise dans tous les secteurs industriels. Les paliers SKF présentent, entre autres, les avantages suivants : - vaste gamme de conceptions et de dimensions - haute qualité de la conception et de la fabrication des paliers - disponibilité mondiale.
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Points forts

- Facilité d'installation
- Montage rentable des roulements
- Réduction de la maintenance
- Minimisation des fuites de lubrifiant

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur92,5 mm
Entraxe de fixation260 mm
Hauteur d'axe95 mm
Matièrefonte
Typepaliers à semelle fendus
Hauteur177 mm
Longueur315 mm
Etancheitétsn 613 / tx 613 (seal options)
Compatibilité des roulementsroulements à rouleaux sphériques 1313, 2313, 21313 (et séries 13xx équivalentes)
Nombre de trous2
Forme de l’alésagesiège cylindrique
Diamètre extérieur140 mm
Largeur120 mm
Forme du boîtierpaliers à semelle fendus
218,83 € HT
/ unité
262,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h