Corps de palier à semelle SKF SONL 232-532

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SONL 232-532
Rubix :0301-1357210
Fabricant :196020
EAN :7316572186077
PALIER SONL 232-532 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Entraxe de fixation470 mm
Hauteur d'axe215 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SONL 232-532 SKF


Bearing housing and housing accessories Housing
Palier en métal coulé ou composite noir à semelle à joint diamétral qui peut être boulonné sur une surface d'appui. Les paliers sont robustes et adaptés à des conditions de fonctionnement difficiles. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Entraxe de fixation470 mm
Hauteur d'axe215 mm
Hauteur406 mm
Longueur560 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur290 mm
Largeur205 mm
3 734,40 € HT
/ unité
4 481,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours