Corps de palier à semelle SKF SNL 530 V

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SNL 530 V
Rubix :0301-1021564
Fabricant :93365
EAN :7316571048673
PALIER SNL 530 V SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur192,5 mm
Entraxe de fixation450 mm
Hauteur d'axe160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNL 530 V SKF


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability

Points forts

Nouvelle génération série SE.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur192,5 mm
Entraxe de fixation450 mm
Hauteur d'axe160 mm
Hauteur323 mm
Longueur530 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur270 mm
Largeur220 mm
1 257,98 € HT
/ unité
1 509,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours