Références
SKF :SNLN 3040
Rubix :0301-1021502
Fabricant :263342
EAN :7316572868553


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 515 mm |
| Hauteur d'axe | 180 mm |
Détails articles : PALIER SNLN 3040 SKF
Palier à semelle SNLN en fonte à graphite sphéroïdal avec quatre trous de vis.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 515 mm |
| Hauteur d'axe | 180 mm |
| Hauteur | 368 mm |
| Longueur | 610 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 240 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 124,21 € HT
/ unité
2 549,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours