Corps de palier à semelle FAG SNS3136-H-D

Corps de palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :SD3136-H-TS-A-L
FAG :SNS3136-H-D
Rubix :0255-1487546
Fabricant :0806124740000
EAN :4047643276245
PALIER A SEMELLE SNS3136-H-D FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur353 mm
Entraxe de fixation450 mm
Hauteur d'axe180 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER A SEMELLE SNS3136-H-D FAG


FAG housings and the associated bearings form storage units that have proven themselves in machines, systems and equipment. The bearing housings are predominantly made of grey cast iron. Since the bearings are usually lubricated with grease and the initial filling lasts a long time, most housings have no relubrication holes. However, there are sprues or markings so that lubrication holes can be drilled if necessary. When relubricating, make sure that excess grease can escape.
Corps de palier à semelle, fendu, pour roulement à rotule à rouleaux, diamètre d'arbre métrique et cote pouce, pour lubrification à la graisse

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur353 mm
Entraxe de fixation450 mm
Hauteur d'axe180 mm
Hauteur353 mm
Longueur530 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur240 mm
Largeur240 mm
2 000,28 € HT
/ unité
2 400,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours