Références
SKF :SNL 518-615 V
Rubix :0301-1021550
Fabricant :93351
EAN :7316570243277


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 290 mm |
| Hauteur d'axe | 100 mm |
Détails articles : PALIER SNL 518-615 V SKF
Un palier SKF, associé aux roulements SKF appropriés, constitue une unité de roulement économique et interchangeable qui répond à la demande de conceptions faciles à entretenir. En tant que fournisseur leader de roulements, SKF produit également des paliers dans une large gamme de conceptions et de dimensions basées sur l'expérience acquise dans tous les secteurs industriels. Les paliers SKF présentent, entre autres, les avantages suivants : - vaste gamme de conceptions et de dimensions - haute qualité de la conception et de la fabrication des paliers - disponibilité mondiale.
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.
Points forts
- Facilité d'installation
- Montage rentable des roulements
- Réduction de la maintenance
- Minimisation des fuites de lubrifiant
- Montage rentable des roulements
- Réduction de la maintenance
- Minimisation des fuites de lubrifiant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 290 mm |
| Hauteur d'axe | 100 mm |
| Matière | fonte grise (standard) ; fonte à graphite sphéroïdal disponible en option |
| Capacité de charge | 11216,9 kg |
| Type | boîtier de palier en deux parties (série snl) |
| Hauteur | 194 mm |
| Longueur | 345 mm |
| Etancheité | standard four-lip seal (l); v‑ring, felt, labyrinth and heavy-duty taconite seals available. (suffix 'v' indicates grease escape / oil outlet in base, not a specific seal type.) |
| Compatibilité des roulements | conçu pour les roulements à billes auto-alignants et les roulements à rouleaux sphériques (séries iso 22, 23, 32). assemblages courants : roulements 2218k / 22218k sur manchon d'adaptation ; les roulements à rouleaux toroïdaux carb sont également pris en charge. |
| Nombre de trous | 2 |
| Forme de l’alésage | pour les roulements sur manchon d'adaptation (option alésage conique / montage sur manchon d'adaptation) |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 140 mm |
| Forme du boîtier | boîtier de palier à semelle / à oreilles divisé (en deux parties) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,72 € HT
/ unité
352,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h