Références
SKF :SNLN 3052
Rubix :0301-1021505
Fabricant :263345
EAN :7316572868584

Détails articles : PALIER SNLN 3052 SKF
Palier à semelle SNLN en fonte à graphite sphéroïdal avec quatre trous de vis.
Informations techniques
Attributs
| Entraxe de fixation | 680 mm |
|---|---|
| Hauteur d'axe | 240 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 334,53 € HT
/ unité
5 201,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
