Palier à semelle auto-aligneur SKF UCP 218

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :UCP 218
Rubix :0301-1411126
Fabricant :UCP 218
EAN :7316579542654
PALIER UCP 218 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation262 mm
Hauteur d'axe101,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCP 218 SKF


SKF a développé une gamme de roulements à billes appelée "gamme UC", conçue pour être interchangeable avec les équipements conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Les roulements à billes SKF UC sont conçus pour fonctionner dans des environnements où les vibrations systémiques sont des conditions d'application caractéristiques.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante de roulement, robuste et rigide, convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation262 mm
Hauteur d'axe101,6 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement96 mm
Diamètre extérieur160 mm
Diamètre des trous de fixation22 mm
Hauteur202,5 mm
Longueur327 mm
Etancheitéintegral single‑lip inner seal and external flinger on inner ring (seal and flinger on both sides)
Lubrificationgraisse (graisse standard/haute qualité skf). relubrification possible ; suivre les recommandations skf.
Sérieucp
Poids14,1 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r72000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr95600 N
Largeur96 mm
372,15 HT
/ unité
446,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours