Palier à semelle auto-aligneur SNR MUCPPL204
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :MUCPPL204
Rubix :0302-1299166
Fabricant :MUCPPL204
EAN :3413520461294




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
Documents
Détails articles : PALIER THERMOPLASTIQUE MUCPPL204 SNR
roulement à billes à insert en acier inoxydable et corps thermoplastique avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Matière | boîtier en thermoplastique avec insert de roulement en acier inoxydable |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Hauteur | 33,3 mm |
| Longueur | 127 mm |
| Etancheité | uszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym |
| Lubrification | graisse alimentaire |
| Série | mucppl200 |
| Poids | 0,28 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10900 N |
| Largeur | 31 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,80 € HT
/ unité
112,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h