Références
SKF :SY 20 WF
Rubix :0301-1021636
Fabricant :74300
EAN :7316570953060


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Diamètre extérieur | 127 mm |
Détails articles : PALIER SY 20 WF SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre avec une bague de blocage excentrique, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Diamètre extérieur | 127 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Largeur | 42,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,23 € HT
/ unité
73,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours