Palier à semelle auto-aligneur RHP NP55DEC

Unité Palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :NP55DEC
Rubix :0294-1012331
Fabricant :NP55DEC R
EAN :00747023019373
PALIER NP 55 DEC RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Entraxe de fixation178,5 mm
Hauteur d'axe63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER NP 55 DEC RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

•L'installation de re-lubrification est de série, les options d'huile moulée ne nécessitent pas de re-lubrification
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements

Applications

Applications de roulement d’ingénierie

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Entraxe de fixation178,5 mm
Hauteur d'axe63,5 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement60 mm
Diamètre extérieur100 mm
Serrage76,2 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Forme de constructionpalier à coussinet (base à 2 boulons)
Hauteur129,5 mm
Longueur219,5 mm
Sérienp
Poids5,9 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r33000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr48000 N
Largeur60 mm
149,72 € HT
/ unité
179,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours