Références
SKF :SYJ 20 TF
Rubix :0301-1021686
Fabricant :51563
EAN :7316570219579


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 97 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
Détails articles : PALIER SYJ 20 TF SKF
Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
- Résistant
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 97 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Diamètre extérieur | 28,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 20,7 mm |
| Hauteur | 64,5 mm |
| Longueur | 127 mm |
| Série | syj |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
| Largeur | 34 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,74 € HT
/ unité
60,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours