Palier à semelle auto-aligneur INA PBS12-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :PBS12-XL
Rubix :0269-1006341
Fabricant :0008290720000
EAN :4012802793123
PALIER PBS 12-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Entraxe de fixation92 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PBS 12-XL INA


Paliers à semelle PBS, corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Entraxe de fixation92 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Matièrefeuille d'acier
Largeur totale du roulement32,5 mm
Diamètre extérieur123,8 mm
Diamètre des trous de fixation5,6 mm
Hauteur59,6 mm
Longueur123,8 mm
Sériepbs..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Largeur32,5 mm
62,86 HT
/ unité
75,43 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h