Références
INA :PCJTY40-XL-N
Rubix :0269-1006416
Fabricant :0009509550000
EAN :4012802823929


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 105 mm |
| Entraxe de fixation | 143,5 mm |
Détails articles : PALIER PCJTY 40-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs PCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 105 mm |
| Entraxe de fixation | 143,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 172 mm |
| Longueur | 172 mm |
| Série | pcjty..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 34,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diamètre extérieur | 172 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,83 € HT
/ unité
130,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours