Références
SKF :FYWK 1. YTH
Rubix :0301-1358575
Fabricant :452153
EAN :07316575012311

Détails articles : PALIER FYWK 1. YTH SKF
Y-flange bearing housing, square, composite material, optimized interior design.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,8 mm |
| Diamètre extérieur | 95 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,40 € HT
/ unité
170,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
