Corps de palier à semelle SKF SNL 3044

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SNL 3044
Rubix :0301-1357202
Fabricant :161422
EAN :7316571810560
PALIER SNL 3044 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Entraxe de fixation510 mm
Hauteur d'axe210 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNL 3044 SKF


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability
Les paliers à semelle SNL des séries 30, 31 et 32 sont robustes et adaptés à des conditions de fonctionnement difficiles. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Entraxe de fixation510 mm
Hauteur d'axe210 mm
Longueur610 mm
Nombre de trous2
2 968,97 € HT
/ unité
3 562,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours