Références
SNR :SP204
Rubix :0302-1378601
EAN :3413520577056


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
Détails articles : PALIER SP204 SNR
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre extérieur | 32,4 mm |
| Largeur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,17 € HT
/ unité
193,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h