Corps de palier à semelle NSK SNN520-617+J

SNN507-606+FS P J

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :SNN520-617+J
Rubix :0294-1243710
EAN :00029176800887
PALIER FONTE SNN520-617 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation320 mm
Hauteur d'axe112 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER FONTE SNN520-617 NSK


Corps de palier en fonte grise haute rigidité conçu pour les applications difficiles (exemple : convoyage, ventilateur, etc...) équipé d’un orifice de re-lubrification et d’un orifice de décharge. Fonte haute résistance permettant l’utilisation de 5 types d’étanchéités.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation320 mm
Hauteur d'axe112 mm
Longueur380 mm
Largeur160 mm
478,55 € HT
/ unité
574,26 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h